LEDIL
LED用レンズホルダ 1セット 66個入
仕様
●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:Olga●発光パターン:スポット●ビュー角:11 °●寸法:32 Dia. x 19.54mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.54mm
アズワン品番
65-7256-59
内容量
1セット(66個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62244895
CA16127_OLGA-S
¥
46,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください