LEDIL
LED用レンズホルダ 1袋 2個入
仕様
●シリーズ:Olga●発光パターン:ワイド●ビュー角:40 °●寸法:32 Dia. x 19.29mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.29mm
アズワン品番
65-7256-12
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62244947
CA16129_OLGA-W
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください