LED用レンズホルダ 1袋 5個入

LED用レンズホルダ 1袋 5個入 - LEDILLED用レンズホルダ 1袋 5個入 - LEDILLED用レンズホルダ 1袋 5個入 - LEDILLED用レンズホルダ 1袋 5個入 - LEDIL

宝石店、読書灯、トーチ、ヘッドランプのためのミニチュア TIR レンズ。LISA シリーズのレンズは、直径 10 mm 未満、高さ 7 mm 未満で、優れた設計と素材により、最大 90% の光伝送効率を達成しています。各レンズは成形ポリカーボネート (PC) ハウジングに取り付けられ、ピンまたはオプションの取り付けクリップを使用して基板に取り付けられ、照明器具の

内容量1袋(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62245060FP16612_LISA3CSP-O-PIN65-7256-58
3,130
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
62245069FP16610_LISA3CSP-WW-PIN65-7254-54
3,120
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
62245078FP16609_LISA3CSP-W-PIN65-7256-02
3,110
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
62245087FP16563_LISA3-O-PIN65-7255-51
3,120
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
62245096FP16559_LISA3-M-PIN65-7255-66
3,120
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする