BELDEN
LioN-Xlight 4xIO-Link Class A 8DI with
仕様
●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●プロトコルタイプ:EtherCAT●インターフェイス:IO-Link
アズワン品番
65-7356-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62245209
935702003
¥
95,200
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください