BELDEN
LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Modbu
仕様
●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●インターフェイス:IO-Link
アズワン品番
65-7357-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62245236
935701004
¥
97,100
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください