曜日別特売

MLCC 6.8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

MLCC 6.8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 - MURATA(村田製作所)

ムラタGJM高Q特性0402シリーズ
GJMシリーズ温度補償タイプ
VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5

仕様
●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:6.8pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7127-85
内容量
1セット(10000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62261354GJM1555C1H6R8CB01D
¥12,200
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする