曜日別特売

NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW

NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW - STANLEY(スタンレー電気)

Stanley Electric UV LED は、広い分布角度と中央出力を備え、Peak wavelengh が 405nm になっています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)

仕様●LED数:1●ピーク波長:405nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDUアズワン品番65-7244-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62262465NDU1104ESE-405-TR
3,730
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする