OSRAM
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 5000個入
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:TOPLED E1608
アズワン品番
65-7258-18
内容量
1セット(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62263978
KB DELPS2.DI-THVG-2J8L-Z555
¥
87,200
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください