OSRAM
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 600個入
仕様
●入数:1リール(600個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signal
アズワン品番
65-7256-97
内容量
1セット(600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62263987
LB CRBP.01-HYKX-7B-Y474-350-R18
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください