OSRAM
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 GB QSSPA1.13-HYJX-35-1 1袋 10個入
仕様
●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.93 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030
アズワン品番
65-7251-40
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62264039
GB QSSPA1.13-HYJX-B1B4-1-350-R18
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください