OSRAM
Opto Semiconductors LED 青-緑 表面実装 1セット 600個入
仕様
●入数:1リール(600個入り)●LED色:青-緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.93 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030
アズワン品番
65-7249-02
内容量
1セット(600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62264084
GV QSSPA1.13-JZKZ-V1V6-1-350-R18
¥
93,200
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください