OSRAM
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 600個入
仕様
●入数:1リール(600個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLON SSL 150
アズワン品番
65-7251-43
内容量
1セット(600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62264136
GR CSHPM1.23-KQKS-1
¥
94,400
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください