OSRAM
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 50個入
仕様
●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SYNIOS S2222
アズワン品番
65-7258-25
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62264179
KR DDLM31.23-6F6H-25-C4U4-140-R18
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください