OSRAM
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1袋 50個入
仕様
●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLED
アズワン品番
65-7246-96
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62264197
LS P47F-U2AA-1-3A5A
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください