OSRAM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入
仕様
●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62264739
GW QTLTS2.QM-H2H8-XX55-1-65-R33
65-7249-23
¥
8,190
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62264748
GW QTLTS2.QM-H2H7-XX56-1-65-R33
65-7248-91
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62264757
GW QTLTS2.QM-H1H6-XX57-1-65-R33
65-7250-04
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62264766
GW QTLTS2.QM-GWH5-XX58-1-65-R33
65-7250-08
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください