Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 - OSRAM

OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835内容量1袋(50個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62265134GW QTLQS1.LM-LVL1-XX56-1-65-R1865-7250-03
2,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
62265150GW QTLQS1.LM-LWL2-XX55-1-65-R1865-7250-63
2,280
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
62265159GW QTLQS1.LM-LWL2-XX53-1-65-R1865-7249-36
2,550
取扱い終了
返品不可
62265168GW QTLQS1.LM-LVL1-XX52-1-65-R1865-7250-01
2,550
取扱い終了
返品不可
62265177GW QTLQS1.LM-LVL1-XX51-1-65-R1865-7250-65
2,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする