OSRAM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1
アズワン品番
65-7234-71
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62265238
GW QTLTS1.EM-H4HW-XX57-1-65-R33
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください