OSRAM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3737 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3737●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:OSLON Black Flat S
アズワン品番
65-7246-80
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62265308
KW HHL532.TK-S2S8-4L07M0-2686
¥
214,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください