OSRAM
Opto Semiconductors ハイパワーLED 赤 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入
仕様
●LED色:赤●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.6 → 2.3 V●シリーズ:OSLON Square
アズワン品番
65-7229-88
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62265719
GF CSBPM2.24-2T4T-1-1-350-R33
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください