OSRAM
Opto Semiconductors ハイパワーLED 緑 表面実装 1010 1袋 5個入
仕様
●LED色:緑●パッケージタイプ:1010●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.95 V●シリーズ:OSLON Pure 1010
アズワン品番
65-7235-52
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62265764
GG VJLPE1.F3-MTNQ-G2G3-1-700-R18
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください