OSRAM
OSCONIQ E 2835 SMT White LED 2700K 1袋 100個入
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1
アズワン品番
65-7234-85
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62265834
GW QTLTS1.EM-H3HV-XX58-1-65-R33
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください