OSRAM
OSLON UV シリーズ 280nm 120 ° 紫外線 LED 13.5mW 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●LED数:1●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UV
アズワン品番
65-7247-67
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62265877
SU CULCN1.VC-GAGD-67-0-100-R18
¥
154,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください