OSRAM
PINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●ピーク感度波長:635nm●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:63 °
アズワン品番
65-7259-38
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62267119
SFH 2713
¥
439,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください