曜日別特売

PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット PAL-8シリーズ

PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット PAL-8シリーズ - ビーエム機器

チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。ピペットパルマルチチャンネル用のチップを使用すると、装着する際の力を更に軽減させます。各容量の専用チップを取り揃えています。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。

内容量1式
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62267180PAL-8-30065-3838-73
85,200
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
62267189PAL-8-1065-3838-71
85,200
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62267198PAL-8-20065-3838-72
85,200
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62267207PAL-8-5065-3838-74
85,200
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする