曜日別特売

PSニトリル手袋 スタンダード 青・粉無 SS 100枚×30パック入

PSニトリル手袋 スタンダード 青・粉無 SS 100枚×30パック入 - PackStyle(パックスタイル)PSニトリル手袋 スタンダード 青・粉無 SS 100枚×30パック入 - PackStyle(パックスタイル)PSニトリル手袋 スタンダード 青・粉無 SS 100枚×30パック入 - PackStyle(パックスタイル)PSニトリル手袋 スタンダード 青・粉無 SS 100枚×30パック入 - PackStyle(パックスタイル)

日本初!HACCP製品認証を取得。
強度とコストのバランスが良いタイプ。
手首部分から取り出しでき衛生的。
調理から盛りつけまで幅広く。

仕様●サイズ:SS●材質:合成ゴム(NBR)●重量:4.5g●厚さ:100μアズワン品番65-6894-03内容量1ケース(30パック×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6226977000531621
34,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする