曜日別特売

RESCUE REQUEST レスキューリクエスト

RESCUE REQUEST レスキューリクエスト - 関RESCUE REQUEST レスキューリクエスト - 関RESCUE REQUEST レスキューリクエスト - 関RESCUE REQUEST レスキューリクエスト - 関

いざというとき助かる空に向かって伝えるシート
ライフラインが途絶えても救助側に伝わる、目立つ危険色を用いた視認性の高いシートです。
通信手段がない環境の中で、救助側が事前に知っておきたい情報を伝える機能も兼ね備えています。
雨の中や水害の場合でも『書ける・消えない』マジックマーカーで確実に情報を伝えることができます。
特殊な不織

仕様●セット内容:避難者シート1枚、緊急シート1枚、数字記入シート2枚、グラックマーカー、予備シート1枚●マーカー材質:油性●シート材質:不織布(セルロース/ポリエチレンテレフタレート)●シートサイズ:本体/約 W2440×H900mm、数字記入用予備シート/W1230×H900mmアズワン品番65-4330-43内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62270996-
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする