SIEMENS
RFIDリーダー
SIMATIC RF300、リーダー RF340R ( GEN2 )、-25 → +70 ℃、75 x 75 x 41 mm (アンテナ内蔵
仕様
●検出タイプ:RFID リーダー●接続タイプ:ケーブル●長さ:75mm●幅:75mm●奥行き:41mm
アズワン品番
65-7339-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62271127
6GT28012BA10
¥
191,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください