RN73R Thin Film 0603 Kit 1K - 56K

RN73R Thin Film 0603 Kit 1K - 56K - KOA
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:67●テクノロジー:薄膜●シリーズ:RN73R●個数:1000
アズワン品番
65-6932-66
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62271547RN73R1JTTD25
¥38,600
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする