KOA
RN73R Thin Film 0603 Kit 1K - 56K
RN73R1JTTD25
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62271547
品番
RN73R1JTTD25
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:67●テクノロジー:薄膜●シリーズ:RN73R●個数:1000
アズワン品番
65-6932-66