seca (セカ)
RS232インターフェースボックス
seca 651/655u/655uh/655hへの取付けで、RS232c出力が可能となります
仕様
●サイズ(W×H×D):110×30×100 mm●重量:180g●ケーブル長さ:1.1m●材質:プラスチック
アズワン品番
65-6911-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62271757
seca 480
¥
95,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください