RS73F1JT Resistor Kit 0603 100R - 1M

RS73F1JT Resistor Kit 0603 100R - 1M - KOA
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:97●テクノロジー:厚膜●シリーズ:RS73●個数:1000
アズワン品番
65-6931-87
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62271766RS73F1JT-KIT1
¥47,800
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする