KOA
RS73F1JT Resistor Kit 0603 100R - 1M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62271766
品番
RS73F1JT-KIT1
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:97●テクノロジー:厚膜●シリーズ:RS73●個数:1000
アズワン品番
65-6931-87