安立計器
R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです
Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます
【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様
●材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン●使用温度範囲(℃):-50~250●0~200℃における許容差(℃):±2.5●応答速度(秒):2●耐久性:1万回以上●ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい●熱電対の種類:Eタイプ●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:標準プラグ
アズワン品番
65-3529-24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62271775
123E-Φ50-TC1-ASP
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください