SICK
Safety Controller Standalone用 DIN Rail Mount Spring Clamp 46.2 x 85.5 x 124.7 mm I/Oモジュール
仕様
●範囲:Flexi Compact●タイプ:安全コントローラ●併用可能製品:スタンドアロン●電源電圧:24 V●入力数:20●出力数:4●許容入力:0.003 kW●取付方法:DINレール取り付け●接続方式:スプリングクランプ
アズワン品番
65-7356-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62271827
FLX3-CPUC100
¥
205,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください