曜日別特売

SampleJet用NMRサンプルチューブ SJ-5シリーズ

SampleJet用NMRサンプルチューブ SJ-5シリーズ - シゲミSampleJet用NMRサンプルチューブ SJ-5シリーズ - シゲミ

高精度外径寸法

仕様●外径:4.965mm +0.005/-0.010●内径:4.220mm ±0.10●全長:103.5mm内容量1箱(5箱×200本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62271836SJ-5B65-3698-58
189,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62271854SJ-5W65-3698-60
189,000
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
62271870SJ-5R65-3698-59
189,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62271879SJ-5Y65-3698-56
189,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62271845SJ-5G65-3698-57
189,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする