KOA
SG73P1JT Resistor Kit 0603 10R - 10K
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:73●テクノロジー:厚膜●シリーズ:SG73P●個数:1000
アズワン品番
65-6931-88
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62272694
SG73P1JT-KIT1
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください