KOA
SG73P2AT Resistor Kit 0805 10R - 10K
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:73●テクノロジー:厚膜●シリーズ:SG73P●個数:1000
アズワン品番
65-6931-89
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62272710
SG73P2AT-KIT1
¥
26,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください