SIEMENS
SIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS S210 1AC 23
仕様
●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:240 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2203
アズワン品番
65-7294-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62273130
1FK2203-2AG00-0MA0
¥
266,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください