曜日別特売

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N - SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N - SIEMENS
仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
622732881FL6042-2AF21-1MB165-7294-68
233,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
622732971FL6042-2AF21-1AH165-7295-94
188,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする