KOA
SL2-KIT1 Resistor Kit 4528 5m - 360m
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:23●テクノロジー:電流検知●シリーズ:SL2●個数:15
アズワン品番
65-6935-81
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62273376
SL2TBK
¥
20,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください