KOA
SL2-KIT1 Resistor Kit 4528 5m - 360m
SL2TBK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62273376
品番
SL2TBK
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1キット●実装タイプ:表面実装●値の数:23●テクノロジー:電流検知●シリーズ:SL2●個数:15
アズワン品番
65-6935-81