YAGEO
SMDレジスタ 0.2mΩ 5931 5W 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.2mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:5W
アズワン品番
65-6994-71
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62273970
PU5931FKH130U2L
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください