曜日別特売

SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 - BOURNS

Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、1 K Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠

仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-6963-48内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62274146CR0402AFX-1001GLF
3,970
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする