SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 10000個入

SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 10000個入 - YAGEO
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.125 W, 0.0625 W
内容量
1セット(10000個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62274180RC0402JR-0782RL65-6993-45
¥2,630
¥2,598
¥2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274189RC0402JR-0756KL65-6994-12
¥2,630
¥2,598
¥2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274198RC0402JR-07560RL65-6993-83
¥2,630
¥2,598
¥2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274207RC0402JR-07680RL65-7000-39
¥2,630
¥2,598
¥2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする