曜日別特売
RC0402JR-07680RL SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 10000個入 YAGEO 62274207

SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
アズワン品番
65-7000-39
注文コード
62274207
品番
RC0402JR-07680RL
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.125 W, 0.0625 W
アズワン品番
65-7000-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする