曜日別特売

SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 10000個入

SMDレジスタ 0402 1005M 0.25W 1セット 10000個入 - KOA
仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W内容量1セット(10000個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62274234SG73P1EWTTP1003F65-6928-78
42,700
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274250SG73P1EWTTP5100F65-6932-76
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274259SG73P1EWTTP6802F65-6930-67
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274268SG73P1EWTTP6800F65-6928-85
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274277SG73P1EWTTP102J65-6930-96
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274286SG73P1EWTTP3601F65-6930-66
42,700
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274295SG73P1EWTTP1002F65-6930-85
41,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274304SG73P1EWTTP1R00F65-6928-79
42,600
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274320SG73P1EWTTP4701F65-6928-46
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274329SG73P1EWTTP15R0F65-6933-31
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274338SG73P1EWTTP9100F65-6928-82
42,700
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274347SG73P1EWTTP75R0F65-6934-36
39,700
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274356SG73P1EWTTP8202F65-6933-42
42,700
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする