BOURNS
SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 10000個入
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mW
内容量
1セット(10000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62274496
CR0402-FX-49R9GLF
65-6978-28
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274505
CR0402-FX-10R0GLF
65-7048-76
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください