曜日別特売

SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 100個入

SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 100個入 - BOURNS

Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力が 63 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃

仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mWアズワン品番65-7015-13内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62274514CR0402-FX-10R0GLF
85
84
92(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする