Panasonic(パナソニック)
SMDレジスタ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W
内容量
1セット(5000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62274575
ERJH3EF2701V
65-7069-94
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274584
ERJH3EF2702V
65-7069-95
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62274600
ERJH3EF2703V
65-7068-54
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください