曜日別特売

SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入

SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 - KOA

KOA SG73P シリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は 2 キロオームです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワー AEC-Q200認定

仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7072-25内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62274934SG73P1JTTD2001F
590
589
648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする